Figyelmeztető jelölő ragasztószalag
Veszélyre figyelmeztető ragasztószalag, öntapadó
BIZTONSÁGI-SZALAG-FEK/SÁRG-50MMX33M-0,16
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Öntapadós
- Jó tapadási tulajdonságok
- Nagy szakítószilárdság
- Jó kopásállóság
- Egyszerűen használható
- Teljesíti a DIN 4844, illetve a DIN EN ISO 7010 szabvány követelményeit
- A ragasztószalagra rá lehet hajtani ipari járművel, személyautóval, haszongépjárművel stb. A ragasztószalagon ne forduljon meg és ne pörgesse rajta a kerekeket.
- Sárga-fekete szalag a folyamatos veszélyt jelölő helyek jelöléséhez és az akadályokhoz
- Vörös-fehér szalag ideiglenesen korlátozott vagy mozgatható veszélyes helyekhez és akadályokhoz
- A tapadási felületnek száraznak, valamint zsírtól és portól mentesnek kell lennie.
Adatlapok(X)
Optimális megoldás alkalmazások széles köréhez, így bármilyen típusú szegélyhez, munkaterülethez, autóemelő padokhoz, lépcsőfokokhoz, kötegeléshez.
Szín | Sárga-fekete |
Anyag | PVC – polivinil-klorid |
Ragasztóanyag alapozó | Természetes kaucsuk |
Hosszúság | 33 m |
Szélesség | 50 mm |
Vastagság | 170 µm |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -20 eddig: 120 °C |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 5 eddig: 40 °C |
Nyújthatóság a szakadásig | 150 % |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | 24 Hónap / Tárolás hűvös és száraz helyen, napsugárzástól és az időjárási hatásoktól védve |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!